Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

SIMPLEX Schonhammer mit der Einsatzkombination Plastik-Softkunststoff

Simplex Schonhammer Alugehäuse Nylon/Soft-Kunstst.
SCHONHAM-SIMPLEX-ALU-KST/SOFTKST-D50MM

Art.-Nr. 071572 30

EAN 4011231746878

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
SIMPLEX Schonhammer mit der Einsatzkombination Plastik-Softkunststoff

Art.-Nr. 071572 30
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
Hammer mit ergonomischem Holzgriff, Aluminiumgehäuse und auswechselbaren Schlageinsätzen

Hohe Flexibilität


  • Vielseitig einsetzbar aufgrund der zwei unterschiedlichen Schlagflächen

  • Individuelle Bestückung möglich dank einer großen Auswahl an austauschbaren Schlageinsätzen

  • Direkt einsatzbereit durch eine montierte Schlageinsatzkombination aus sehr weichem, abriebfreiem Softkunststoff (blau) und mittelhartem, widerstandsfähigem Plastik (weiß)


Höchste Qualität aus Deutschland


  • Präzise Handhabung und ermüdungsfreier Gebrauch aufgrund extra leichtem Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse

  • Optimale Handhabung dank dem hochwertigen, schwingungsgedämpften, ergonomisch geformten Holzstiel mit doppelter Lackierung im Griffbreich

  • Langfristiger Einsatz möglich, da der Stiel und alle Schlageinsätze als Ersatzartikel erhältlich sind und einfach nachgerüstet werden können

  • Kein unerwünschter Abrieb, denn beide Einsätze hinterlassen keinen Farbabrieb im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer

  • Maximalen Schutz vor Kratzern bei empfindlichen Oberflächen durch die überdimensionalen Schlagflächen (50:40)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Durch die unterschiedlichen Schlageinsätze für eine Vielzahl an Wartungs-, Montage- und Bauarbeiten geeignet. Die Kombination der Schlageinsätze findet besonders bei empfindlichen Materialien wie Natursteinen im Garten- und Landschaftsbau oder bei Fliesenlegern sowie in Schreinereien, im Möbel- und Modellbau Anwendung.

Schlageinsatzdurchmesser (Ø)

50 mm

Werkstoff Stiel

Holz

Werkstoff Gehäuse

Stahl

Werkstoff Schlageinsatz

Plastik, Soft-Kunststoff

Stiellänge

310 mm

Länge

330 mm

Ersatzteile für dieses Produkt:
Hammerstiel für Simplex-Schonhammer

HAMSTL-SIMPLEX-D40MM